Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88910 Metalldübel gerändelt Messing M 8 /10 x 28 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88910 Metalldübel gerändelt Messing M 8 /10 x 28 VE=S
ART 88910 Metalldübel gerändelt Messing M 8 /10 x 28 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889107000080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldübel
metalldübel m8
metalldübel
Artikel 88910 Messing Messing-Spreizdübel mit Innengewinde, Außenfläche gerändelt - Abmessung: M 8 /10 x 28 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88910
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8/10x28
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.691 KGM
Materialnummer:
88910.700.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Dübel u. Anker für allg. Befestigungen (Sonstige), Spreizdübel - Messing, R 88910 Messing, ART88910, M8/10x28, 8/10x28, AM8891080, 88910.700.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1518*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.