Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88910 Metalldübel gerändelt Messing M 10 /12 x 34 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88910 Metalldübel gerändelt Messing M 10 /12 x 34 VE=S
ART 88910 Metalldübel gerändelt Messing M 10 /12 x 34 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889107000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldübel
metalldübel
Artikel 88910 Messing Messing-Spreizdübel mit Innengewinde, Außenfläche gerändelt - Abmessung: M 10 /12 x 34 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88910
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10/12x34
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.285 KGM
Materialnummer:
88910.700.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Dübel u. Anker für allg. Befestigungen (Sonstige), Spreizdübel - Messing, R 88910 Messing, ART88910, M10/12x34, 10/12x34, AM88910100, 88910.700.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2889*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3889*
€ 0,46279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3589*
€ 0,42709
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3389*
€ 0,40329
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2889*
€ 0,34379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.