Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88910 Metalldübel gerändelt Messing M 12 /15 x 38 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88910 Metalldübel gerändelt Messing M 12 /15 x 38 VE=S
ART 88910 Metalldübel gerändelt Messing M 12 /15 x 38 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889107000120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldübel
metalldübel m12
metalldübel
Artikel 88910 Messing Messing-Spreizdübel mit Innengewinde, Außenfläche gerändelt - Abmessung: M 12 /15 x 38 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88910
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12/15x38
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.206 KGM
Materialnummer:
88910.700.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Dübel u. Anker für allg. Befestigungen (Sonstige), Spreizdübel - Messing, R 88910 Messing, ART88910, M12/15x38, 12/15x38, AM88910120, 88910.700.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4675*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6375*
€ 0,75863
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.