Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88910 Metalldübel gerändelt Messing M 16 /20 x 46 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88910 Metalldübel gerändelt Messing M 16 /20 x 46 VE=S
ART 88910 Metalldübel gerändelt Messing M 16 /20 x 46 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889107000160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldübel
metalldübel m16
metalldübel
Artikel 88910 Messing Messing-Spreizdübel mit Innengewinde, Außenfläche gerändelt - Abmessung: M 16 /20 x 46 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88910
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16/20x46
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.620 KGM
Materialnummer:
88910.700.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Dübel u. Anker für allg. Befestigungen (Sonstige), Spreizdübel - Messing, R 88910 Messing, ART88910, M16/20x46, 16/20x46, AM88910160, 88910.700.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8119*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1419*
€ 1,35886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1119*
€ 1,32316
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0419*
€ 1,23986
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0119*
€ 1,20416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9819*
€ 1,16846
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8119*
€ 0,96616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.