Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88940 Halfenschr. Typ 40/22 4.6 M 10 x 40 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88940 Halfenschr. Typ 40/22 4.6 M 10 x 40 feuerverzinkt tZn VE=S
ART 88940 Halfenschr. Typ 40/22 4.6 M 10 x 40 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889404200100040
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenkopf-Schrauben
Hakenkopfschrauben
Halfenschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88940 Mu 4.6 HS 40/22 feuerverzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88940
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
HS 40/22
Abmessung:
M10x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.830 KGM
Materialnummer:
88940.420.0100.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5246*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,0546*
€ 3,63497
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0146*
€ 3,58737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9446*
€ 3,50407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,7746*
€ 3,30177
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,5246*
€ 3,00427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.