Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88940 Halfenschr. Typ 40/22 4.6 M 16 x 150 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88940 Halfenschr. Typ 40/22 4.6 M 16 x 150 feuerverzinkt tZn VE=S
ART 88940 Halfenschr. Typ 40/22 4.6 M 16 x 150 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889404200160150
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenkopf-Schrauben
Hakenkopfschrauben
Halfenschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88940 Mu 4.6 HS 40/22 feuerverzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 150 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88940
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
HS 40/22
Abmessung:
M16x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.768 KGM
Materialnummer:
88940.420.0160.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,5287*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,3687*
€ 12,33875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,2487*
€ 12,19595
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,0287*
€ 11,93415
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,4187*
€ 11,20825
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,5287*
€ 10,14915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.