Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88940 Halfenschr. Typ 40/22 8.8 M 12 x 50 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88940 Halfenschr. Typ 40/22 8.8 M 12 x 50 feuerverzinkt tZn VE=S
ART 88940 Halfenschr. Typ 40/22 8.8 M 12 x 50 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889408200120050
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenkopf-Schrauben
Hakenkopfschrauben
Halfenschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88940 Mu 8.8 HS 40/22 feuerverzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88940
Werkstoff:
Mu 8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
HS 40/22
Abmessung:
M12x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.600 KGM
Materialnummer:
88940.820.0120.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5824*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,4024*
€ 5,23886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3624*
€ 5,19126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,2824*
€ 5,09606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,0324*
€ 4,79856
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,5824*
€ 4,26306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.