Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88940 Halfenschr. Typ 40/22 8.8 M 16 x 40 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88940 Halfenschr. Typ 40/22 8.8 M 16 x 40 feuerverzinkt tZn VE=S
ART 88940 Halfenschr. Typ 40/22 8.8 M 16 x 40 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889408200160040
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenkopf-Schrauben
Hakenkopfschrauben
Halfenschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88940 Mu 8.8 HS 40/22 feuerverzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88940
Werkstoff:
Mu 8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
HS 40/22
Abmessung:
M16x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.856 KGM
Materialnummer:
88940.820.0160.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2014*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,1414*
€ 6,11827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1114*
€ 6,08257
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,9714*
€ 5,91597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,6714*
€ 5,55897
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,2014*
€ 4,99967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.