Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88940 Halfenschr. Typ 40/22 A 4 M 16 x 50 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88940 Halfenschr. Typ 40/22 A 4 M 16 x 50 A 4 VE=S
ART 88940 Halfenschr. Typ 40/22 A 4 M 16 x 50 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889409400160050
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenkopf-Schrauben
Hakenkopfschrauben
Halfenschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88940 Mu A 4 HS 40/22 Hakenkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88940
Werkstoff:
Mu A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
HS 40/22
Abmessung:
M16x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.000 KGM
Materialnummer:
88940.940.0160.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,3245*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,7145*
€ 36,55026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,4545*
€ 36,24086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,5945*
€ 35,21746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,8445*
€ 33,13496
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 25,3245*
€ 30,13616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.