Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88950 Halfenschr. Typ 50/30 4.6 M 20 x 75 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88950 Halfenschr. Typ 50/30 4.6 M 20 x 75 feuerverzinkt tZn VE=S
ART 88950 Halfenschr. Typ 50/30 4.6 M 20 x 75 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889504200200075
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenkopf-Schrauben
Hakenkopfschrauben
Halfenschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88950 Mu 4.6 HS 50/30 feuerverzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 75 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88950
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
HS 50/30
Abmessung:
M20x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.292 KGM
Materialnummer:
88950.420.0200.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8733*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,4533*
€ 10,05943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,3633*
€ 9,95233
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,2033*
€ 9,76193
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,6933*
€ 9,15503
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,8733*
€ 8,17923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.