Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88950 Halfenschr. Typ 50/30 8.8 M 12 x 125 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88950 Halfenschr. Typ 50/30 8.8 M 12 x 125 feuerverzinkt tZn VE=S
ART 88950 Halfenschr. Typ 50/30 8.8 M 12 x 125 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889508200120125
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenkopf-Schrauben
Hakenkopfschrauben
Halfenschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88950 Mu 8.8 HS 50/30 feuerverzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 125 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88950
Werkstoff:
Mu 8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
HS 50/30
Abmessung:
M12x125
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.810 KGM
Materialnummer:
88950.820.0120.125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,0518*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,8718*
€ 12,93744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,7918*
€ 12,84224
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,9018*
€ 11,78314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,4618*
€ 11,25954
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,0518*
€ 10,77164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.