Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4
>
10 Verbindungssysteme/Klemmsysteme
>
10-02 Schrauben/Muttern für Montageschienen
>
Artikel 88950 Hakenkopf-Schrauben Typ 50/30
>
Artikel 88950 Mu A 4 HS 50/30 Hakenkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter
>
Artikel
ART 88950 Halfenschr. Typ 50/30 A 4 M 20 x 75 A 4 VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-889509400200075
Hersteller:
HALFEN
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hakenkopf-Schrauben
Hakenkopfschrauben
Halfenschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88950 Mu A 4 HS 50/30 Hakenkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 75 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88950
Werkstoff:
Mu A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
HS 50/30
Abmessung:
M20x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
33.600 KGM
Materialnummer:
88950.940.0200.075
... >
10-02 Schrauben/Muttern für Montageschienen
>
Artikel 88950 Hakenkopf-Schrauben Typ 50/30
>
Artikel 88950 Mu A 4 HS 50/30 Hakenkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter
Weitere Suchbegriffe:
Profilschrauben
,
R 88950 A 4
,
ART88950
,
M20x75
,
20x75
,
A4
,
AM889502075
,
88950.940.0200.075
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,6836*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 61,2736*
€ 72,91558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,8436*
€ 72,40388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,4536*
€ 67,17978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,5736*
€ 64,94258
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 51,6836*
€ 61,50348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen