| |
|
| Artikel-Nr.: 4-890970690045040 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z-Tg galv. verz. gelb Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz, Teilgewinde - Abmessung: 4,5 x 40/24 -Z VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART89097 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galv. verz. gelb | Form: | Seko-Z-Tg | Abmessung: | 4,5x40/24-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.285 KGM | Materialnummer: | 89097.069.0045.040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube teilgewinde, CE, EN 14592, Kreuzschlitz-Holzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 89097 Stahl, ART89097, 4,5x40/24-Z, AM890974540, 89097.069.0045.040 |
| | |
| |