Die fischer PowerFast FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz....
MACO RUSTICO Spanplattenschraube Senkkopf 4,5 x 40 mm, Edelstahl schwarz (12474) Hinweis: Mindestabnahme 100 Stück Die MACO 10-Jahres-Garantie gilt nur bei Edelstahl-Schrauben.
Spanplattenschrauben R 2 Innenlochschrauben Senkkopf verzinkt Blau chromatiert, PZD-Kreuzschlitz 4,5 X 40 Universalschraube mit 2,4 mm Innenloch für Zierkappen Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindung...
MACO RUSTICO Spanplattenschraube Senkkopf 4,5 x 40 mm, Stahl verzinkt schwarz Hinweis: Mindestabnahme 100 Stück Die MACO 10-Jahres-Garantie gilt nur bei Edelstahl-Schrauben.
Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
Jet Fast Spanplattenschrauben Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente Duo-Senkrippenkopf Exzellente Leistung bei ...
Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt 4,5 X 40 Universalschraube für höchste Präzision mit Fräsrippen und Kerbspitze Einsatzg...
Jet Fast Spanplattenschrauben Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente Duo-Senkrippenkopf Exzellente Leistung bei ...
Die fischer PowerFast FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz....
Die fischer PowerFast FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz....