Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89601 Baubolzen mit Mutter CE 4.8 M 12 x 120 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89601 Baubolzen mit Mutter CE 4.8 M 12 x 120 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 89601 Baubolzen mit Mutter CE 4.8 M 12 x 120 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-896014100120120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauschrauben
CE
EN 14592
Maschinenschrauben
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 120 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89601
Werkstoff:
Mu 4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.600 KGM
Materialnummer:
89601.410.0120.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,306*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.