Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89601 Baubolzen mit Mutter CE 4.8 M 12 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89601 Baubolzen mit Mutter CE 4.8 M 12 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 89601 Baubolzen mit Mutter CE 4.8 M 12 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-896014100120180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauschrauben
CE
EN 14592
Maschinenschrauben
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 180 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89601
Werkstoff:
Mu 4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.200 KGM
Materialnummer:
89601.410.0120.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4223*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5923*
€ 0,70484
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5623*
€ 0,66914
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5423*
€ 0,64534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5223*
€ 0,62154
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4223*
€ 0,50254
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.