Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4
>
01 Schrauben
>
01-02 Außensechskantschrauben mit Maschinengewinde
>
Artikel 89601 Baubolzen mit Mutter
>
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter
>
Artikel
ART 89601 Baubolzen mit Mutter CE 4.8 M 12 x 340 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-896014100120340
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bauschrauben
CE
EN 14592
Maschinenschrauben
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 340 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89601
Werkstoff:
Mu 4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x340
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.291 KGM
Materialnummer:
89601.410.0120.340
... >
01-02 Außensechskantschrauben mit Maschinengewinde
>
Artikel 89601 Baubolzen mit Mutter
>
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
,
Sechskantschrauben
,
R 89601 4.8
,
ART89601
,
M12x340
,
12x340
,
AM8960112340
,
89601.410.0120.340
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9566*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3066*
€ 1,55485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2966*
€ 1,54295
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2266*
€ 1,45965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1866*
€ 1,41205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1566*
€ 1,37635
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9566*
€ 1,13835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen