Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtspinne 100m verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtspinne 100m verzinkt
Drahtspinne 100m verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1003159
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     06225
EAN/GTIN:
     9003117062252
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

Drahtspinne 100m verzinkt


Universell einsetzbar in Garten und Haus.
Flexibel einsetzbarer Gartendraht für Haus, Garten und Hobby. Ausgezeichneter Rostschutz durch Verzinkung - begünstigt die Langlebigkeit des Drahtes. Innen und außen anwendbar. Wetterbeständig. In verschiedenen Längen und Stärken erhältlich.






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, bindedraht, Drahtspinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.