Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch 3,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Saugschlauch 3,5m
Saugschlauch 3,5m
Artikel-Nr.:
     400-1007653
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     01412-20
EAN/GTIN:
     4078500141208
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Saugschlauch 3,5m


Saugschlauch, anschlussfertig
Vakuumfester Spiralschlauch. Anschlussfertig.
Zur Verlängerung der Sauggarnitur oder zur Verwendung mit Saugfilter, Art.-Nr. 1414. Länge 3,5 m. Ø 25,4mm (1). Anschlussgewinde 33,3 mm (G 25,4mm (1")).
GARDENA: 1412
Verpackung: 4-Farb-Displaykarton"
- Länge: 3,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,34 kg
Länge:
3,5
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, gardena saugschlauch 3,5m, gartenschlauch gardena, gartenschlauch, Gartenbewässerung, Wasserschlauch, Spiralschlauch, Gardena, Pumpenzubehör, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 27,25*
€ 36,01*
1
€ 6,78*
ab € 27,41*
€ 36,32*
1
€ 4,00*
ab € 27,82*
€ 38,30*
14 Tage
7
1
€ 6,29*
ab € 28,99*
€ 38,32*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 35,90*
€ 47,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.