Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düfa Acryl-Wetterschutzfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Düfa Acryl-Wetterschutzfarbe
Düfa Acryl-Wetterschutzfarbe
Artikel-Nr.:
     400-1012658
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1250657030041402500
EAN/GTIN:
     4006415388692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
holzschutzfarbe weiß
holzschutzfarbe

Düfa Acryl-Wetterschutzfarbe


Anwendungsbereich:
Dimensa Acryl-Wetterschutzfarbe ist ein hochdeckender Dispersionslack für den universellen Einsatz auf nahezu allen Untergründen innen und außen wie Putz, Beton, Mauerwerk, Dachrinnen und Regenrohren aus Zinkblech sowie Gegenständen aus asbestfreiem Faserzement, insbesondere auf nicht maßhaltigem Holz. Umweltzeichen – weil schadstoffarm.

Eigenschaften:
Sehr gute Lichtbeständigkeit bei allen Farbtönen, gute Chemikalienbeständigkeit gegen handelsübliche Desinfektionsmittel. Sehr gutes Deckvermögen und gute Haftung auf fast allen tragfähigen, trocknen, festen und fettfreien Untergründen. Der getrocknete Anstrich ist zähelastisch und hat eine gute Kältefestigkeit. Scheuerbeständig nach EN 13 300. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften.

Glanzgrad:
Seidenglänzend

Dichte:
Ca. 1,3 g/cm³

Pigmentbasis:
Lichtechte wetterbeständige Pigmente.

Bindemittelart:
Acrylat- und Acetatdispersion.

Inhaltsstoffe:
Nach Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Copolymer-Dispersion, Titandioxid, Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Glykole, Additive und Konservierungsmittel (Methyl-/Benzyl- Isothiazolinon).

Lacksystem:
Gruppe IV

Untergrund:
Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, öl- und harzfrei sein. Holzvergrauungen, Pilze, Moose und Algen müssen restlos entfernt werden. Die Restfeuchtigkeit bei maßhaltigen Bauteilen darf ca. 13 ± 2%, bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen ca. 18% nicht übersteigen. Harzreiche Hölzer mit Nitro-Universalverdünner gründlich auswaschen, Flächen gut ablüften lassen. Kesseldruckimprägnierte Hölzer sollten vor der Behandlung mit Dimensa Acryl-Wetterschutzfarbe etwa 6 Monate abwittern. Stark ausgewitterte Holzuntergründe und lose anhaftende Holzfasern von der Oberfläche abschleifen. Ggfs. Dimensa Acryl-Holzisoliergrund einsetzen. Hinweis: BFS-Markblatt beachten.

Verarbeitung:
Streichen, Rollen oder Spritzen. Beim Airless-Spritzverfahren: Düse 0,021 - 0,026 Zoll, 0,53 - 0,66 mm, Materialdruck 160-180 bar, Spritzwinkel 40-80.

Verbrauch:
Ca. 75 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Verdünnung:
Max 10% mit Wasser.

Abtönen:
Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Reinigung der Werkzeuge:
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trockenzeit:
Oberflächentrocken nach 2 Stunden, überstreichbar nach ca. 10 Stunden bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Verarbeitungstemperatur:
Mind. +8°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Lagerung:
Kühl, trocken, frostfrei.

Sicherheitsratschläge:
Bitte beachten Sie folgende Ratschläge: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 0800 6333378. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

VOC-Sicherheitshinweis:
EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 130 g/l VOC.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr.080112.
- Verarbeitungstemperatur: Mind. +8°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Größe 2,5l
Farbe weiß



Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.