Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gebogene Schraubhaken verzinkt 80 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
gebogene Schraubhaken verzinkt 80 Lohmann
gebogene Schraubhaken verzinkt 80 Lohmann
Artikel-Nr.:
     400-1029930
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     4026418003583
EAN/GTIN:
     4026418003583
Suchbegriffe:
Schraubhaken
hermann lohmann schraubhaken
schraubhaken

gebogene Schraubhaken verzinkt 80 Lohmann


Schraubhaken, Art. 11, gebogen

•Eisen, verzinkt
•Mit Holzschraubengewinde
- Gesamtlänge: 80mm, - Länge: 80, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 100 Stück
100 Stück
Material Eisen, verzinkt
Innendurchmesser 27 mm
Länge 80mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Material:
verzinkt
Länge:
80
Weitere Suchbegriffe: verzinkt, gebogener, gebogene, Holzgewinde, mit, Lohmann, Art.11, Haken, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1169*
€ 0,1629*
6 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,1192*
€ 0,1652*
4 Tage
400
100
€ 8,50*
ab € 0,1375*
€ 0,1895*
4 Tage
450
100
€ 4,30*
ab € 0,1681*
€ 0,2317*
Lager 400
400
1
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 19,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.