Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Fuchsschwanzsägeblätter S 3456 XF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 Fuchsschwanzsägeblätter S 3456 XF
2 Fuchsschwanzsägeblätter S 3456 XF
Artikel-Nr.:
     400-1040364
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608654405
EAN/GTIN:
     3165140169592
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch

2 Fuchsschwanzsägeblätter S 3456 XF


Das S 3456 XF Progressor für Holz und Metall Säbelsägeblatt macht leistungsstarke und schnelle Schnitte in dicke und dünne Materialien. Die progressiv ansteigende Zahnteilung ermöglicht starke, schnelle Schnitte in Materialien mit verschiedenen Dichten, während sich die Zähne perfekt für das Schneiden von verschiedenem Holz und Metall, einschließlich Aluminium, eignen. Die mittlere Wundstärke (1,25 mm) bietet zudem die beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität beim Schneiden. Das Säbelsägeblatt aus Bimetall ist außerdem für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Es verfügt über eine Stundardlänge von 200 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 150 mm ermöglicht. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Zahnteilung [mm] / TPI: 2,1-4,3 / 6-12, Abmessungen LxBxD [mm]: 200 x 19 x 1,25, Einsatzbereiche: Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm), Progressiv, Typ: S 3456 XF
- Breite: 5,2, - Gewicht: 0,07 kg, - Höhe: 0,4, - Länge: 25





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Länge:
25
Breite:
5,2
Höhe:
0,4
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 7,39*
29 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 7,68*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 7,97*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 7,99*
Lager 400
205
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608654406
ab € 2,452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.