Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1040390 Herst.-Nr.: 2608637788 EAN/GTIN: 3165140045940 |
| |
|
| | |
| 3 Stichsägeblätter T 119 BO Das T 119 BO Basic für Holz Stichsägeblatt macht Kurvenschnitte in Holz. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anfürderungen. Das schmale Blatt ist für Kurvenschnitte optimiert. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die feine Zahnteilung (2 mm) ermöglicht das Schneiden dünner Holzmaterialien mit einer Dicke von 2-15 mm. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 83, Zahnteilung [mm]: 2,0, Einsatzbereiche: Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt, Typ: T 119 BO - Breite: 5,5, - Gewicht: 0,014 kg, - Höhe: 0,2, - Länge: 17 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,014 kg | Länge: | 17 | Breite: | 5,5 | Höhe: | 0,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,70334* | € 0,96334* | | | | | 25 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,81334* | € 1,12334* | | | | | 13 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,77* | € 1,12667* | | | | | 6 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,81* | € 1,14* | | | | Lager 400 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,10* | € 9,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|