Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronic-Trafo MIPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronic-Trafo MIPRO
Elektronic-Trafo MIPRO
Artikel-Nr.:
     400-1079163
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97751
EAN/GTIN:
     4000870977514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo

Elektronic-Trafo MIPRO


Ausführung 70 VA:
- max. 20-70 Watt 
- Höhe: 23 mm 
- Breite: 36 mm 
- Tiefe: 127 mm


- Breite: 38, - Höhe: 30

Leistung 70 VA



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,121 kg
Breite:
38
Höhe:
30
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,66*
€ 17,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 19,63*
€ 8,50*
ab € 14,80*
€ 21,14*
€ 5,95*
ab € 16,25*
€ 23,04*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.