Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Electronic Trafo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Euro-Electronic Trafo
Euro-Electronic Trafo
Artikel-Nr.:
     400-1079289
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97781
EAN/GTIN:
     4000870977811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo

Euro-Electronic Trafo


Ausführung 70 VA
- für max. 20-70 Watt
- Höhe: 20 mm
- Breite: 56 mm
- Tiefe: 142 mm
Ausführung 105 VA
- für max. 35-105 Watt
- Höhe: 20 mm
- Breite: 56 mm
- Tiefe: 142 mm
- Breite: 56, - Höhe: 20

Leistung 70 VA



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,156 kg
Breite:
56
Höhe:
20
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,98*
€ 17,98*
€ 5,95*
ab € 14,02*
€ 20,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 20,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,36*
€ 20,78*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 19,17*
€ 26,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.