Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

automatischer Dachlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
automatischer Dachlüfter
automatischer Dachlüfter
Artikel-Nr.:
     400-1086476
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     360326
EAN/GTIN:
     4005717243562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Gewächshauszubehör
dachlüfter

automatischer Dachlüfter


Der automatische Dachlüfter/ Fensterheber von Vitavia wird stromlos betrieben und ist passend für alle Gewächshäuser von Vitavia. Er ist mit oder ohne Thermometer und in verschiedenen Farben erhältlich.
Varianten
- Thermovent: Silber
- Ventomax: Grün
- Sesam Spiro: Schwarz, mit Thermometer
- Breite: 20, - Gewicht: 0,41 kg, - Höhe: 40, - Länge: 320

Ausführung Sesam Spiro



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,41 kg
Länge:
320
Breite:
20
Höhe:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.