Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTEM Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTEM Rohr
HTEM Rohr
Artikel-Nr.:
     400-1117972
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     090245
EAN/GTIN:
     4002644090245
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe

HTEM Rohr


HTEM Rohr mit Steckmuffe
- Farbe: Staubgrau RAL 7037, - Material: schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1

Ausführung DN 75
Länge 500 mm


Weitere Informationen:
Farbe:
Staubgrau RAL 7037
Gewicht:
0,28 kg
Material:
schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1
Weitere Suchbegriffe: Innenentwässerung, HTEM Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.