Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Fuchsschwanzsägeblätter S 628 DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5 Fuchsschwanzsägeblätter S 628 DF
5 Fuchsschwanzsägeblätter S 628 DF
Artikel-Nr.:
     400-1139365
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656263
EAN/GTIN:
     3165140235556
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
fuchsschwanzsägeblatt bosch

5 Fuchsschwanzsägeblätter S 628 DF


Das S 628 DF Special für Plaster Säbelsägeblatt macht saubere Kurvenschnitte in Sonderwerkstoffe. Mit seinen geschliffenen Zähnen liefert ausrissfreie Ergebnisse, während der vollständig verjüngte Körper einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen bietet und Kurvenschnitte ermöglicht. Die geschliffene Spitze eignet sich für Tauchschnitte. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Schnellarbeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von Schleifmaterial, wie Gipskartonplatten, geeignet ist. Die Stundardlänge von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Dieses Säbelsägeblatt ist ideal für die Nutzung mit Akkusägen. Es verfügt über ein 0,5-Zoll-Universalschaftsystem. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Zahnteilung [mm] / TPI: 4,3 / 6, Abmessungen LxBxD [mm]: 150 x 19 x 1,25, Einsatzbereiche: Gipskarton (<100 mm), speziell für Tauchschnitt, ausrissfreier Schnitt, Typ: S 628 DF
- Breite: 5,2, - Gewicht: 0,09 kg, - Höhe: 0,5, - Länge: 21,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,09 kg
Länge:
21,5
Breite:
5,2
Höhe:
0,5
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,998*
€ 2,588*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,39*
€ 3,05*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,554*
€ 3,406*
1 Tag
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,736*
€ 3,486*
Lager 400
69
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 127,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.