Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Trikothandschuh Jilin


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baumwoll-Trikothandschuh Jilin
Baumwoll-Trikothandschuh Jilin
Artikel-Nr.:
     400-1139402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2240080010
EAN/GTIN:
     4330816044353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Baumwoll-Trikothandschuh Jilin


Trikothandschuh »Jilin«

Eigenschaften:
•Gutes Tastempfinden
Material: Baumwolltrikot
Länge: ca. 240 mm
Farbe: rohweiß
- Farbe: rohweiß, - Größe: 10, - Material: 100% Baumwolle
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
rohweiß
Gewicht:
0,018 kg
Material:
100% Baumwolle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1428
12
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,40*
12
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,50*
40 Tage
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 0,31*
€ 0,52*
Lager 400
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,60*
2 Tage
1428
24
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,42*
€ 0,50
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,36*
€ 0,43
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.