Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot-Handschuh Jilin 0310, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baumwolltrikot-Handschuh Jilin 0310, Gr. 10
Baumwolltrikot-Handschuh Jilin 0310, Gr. 10
Baumwolltrikot-Handschuh Jilin 0310, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-63812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816044353
EAN/GTIN:
     4330816044353
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwolltrikot-Handschuh Jilin 0310

Ausführung:
  • Herrengröße, ca. 24 cm
  • rohweiß
  • gutes Tastempfinden
Material:
Baumwolltrikot


Weitere Informationen:
Farbe:
rohweiß
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Farbe Material Handschuh:
weiß
Stulpenform:
gerade
Stulpenart:
Schutzstulpe
Passform:
beidseitig tragbar
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Gefährdung:
Umgang mit rutschigem/fettiges Material
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
Kat. I
Internetfarbe:
beige
Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung:
Nein
Anwendungsbereich:
ESD-Bereich
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004:
Nein
Verarbeitung Innenmaterial:
Baumwoll-Trikot
Farbton Material Handschuh:
rohweiß
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert:
Nein
Länge:
240 mm
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Textil
Hersteller:
Neutralie Produktlinie
Größe:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1020
12
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,40*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,48*
39 Tage
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 0,31*
€ 0,51*
4 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,60*
1 Tag
1020
24
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,36*
€ 0,43
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.