Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VG-Bockrolle mit RolaPlatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VG-Bockrolle mit RolaPlatte
VG-Bockrolle mit RolaPlatte
Artikel-Nr.:
     400-1140082
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     713172
EAN/GTIN:
     4002350505576
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125mm tpe

VG-Bockrolle mit RolaPlatte


Transportgeräterolle mit Stahlfelge
Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Nachlauf, bei 250 mm Totalfeststeller im Vorlauf
Rad: Stahlblechfelge mit Gummireifen, Rollenlager
Bockrolle
Technische Daten:
Raddurchmesser: 125 mm
Bauhöhe: 157 mm
Plattengröße: 100x 85 mm
Lochabstand Platte: 80x 60 mm
Tragkraft: 100 kg


Größe 125x37 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,99 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,35*
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 8,10*
€ 11,46*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.