Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelrolle
Doppelrolle
Artikel-Nr.:
     400-1140109
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     761100
EAN/GTIN:
     4002350500601
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
möbelrolle

Doppelrolle


Doppelrolle für normale Böden
Diese Rollen sind für den Einsatz auf unempfindlichen Böden geeignet. Auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) dürfen sie nicht eingesetzt werden.
Doppelrolle
Gehäuse: schwarzer Kunststoff, Rückenloch 8 mm
Rad: schwarzer Kunststoff, Gleitlager
Rolle komplett mit Befestigung
Technische Daten:
Raddurchmesser: 40 mm
Bauhöhe: 58 mm
Plattengröße: 38x 38 mm
Lochabstand Platte: 27x 27 mm
Tragkraft: 20 kg


40 mm
Ausführung Platte


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Weitere Suchbegriffe: Doppelrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
11
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,13*
2 Tage
90
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,67*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
441673
ab € 0,42*
Zubehör
Dörner + Helmer
441605
ab € 0,48*
Zubehör
Dörner + Helmer
441609
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.