Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrolle mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelrolle mit Feststeller
Doppelrolle mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     400-1140116
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     761201
EAN/GTIN:
     4002350508973
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Möbelrollen

Doppelrolle mit Feststeller


Doppelrolle für normale Böden
Diese Rollen sind für den Einsatz auf unempfindlichen Böden geeignet. Auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat) dürfen sie nicht eingesetzt werden.
Doppelrolle mit Feststeller
Gehäuse: schwarzer Kunststoff, Rückenloch 8 mm
Rad: schwarzer Kunststoff, Gleitlager
Rolle komplett mit Befestigung
Technische Daten:
Raddurchmesser: 50 mm
Bauhöhe: 68 mm
Plattengröße: 38x 38 mm
Lochabstand Platte: 27x 27 mm
Tragkraft: 30 kg


Durchmesser 50 mm
Ausführung Platte


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,105 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,68*
Lager 400
20
1
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,66*
1 Tag
51
1
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 8,86*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
441673
ab € 0,42*
Zubehör
Dörner + Helmer
441605
ab € 0,48*
Zubehör
Dörner + Helmer
441609
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.