Plattendübel PD mit Schrauben
Der fischer PlattenDübel PD ist ein Spreizdübel für Befestigungen in Gipskarton-, Gipsfaser- und Holzbaustoffplatten. Der Dübel aus hochwertigem Nylon wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Spanplattenschraube wird der Konus in die Hülse gezogen und der Dübel spreizt im Baustoff auf. Dadurch kann der PD auch bei einer geringen Hohlraumtiefe sicher gesetzt werden. Der fischer PlattenDübel PD ist ideal, um Handtuchhalter, Gardinenschienen und leichte Spiegelschränke zu befestigen.
- Antrieb PZ3
- Bohrernenndurchmesser 12 mm
- Dübellänge 27 mm
- Geeignet für Sechskant-Holzschraube
- Farbe grau
- Antrieb Kreuzschlitz PZ
- Ausführung mit Schraube und Rand
- Baustoff Plattenbaustoff
- Verpackungsvariante Blisterkarte
- Max. Dicke des Anbauteils 22 mm/Min. Bohrlochtiefe 29 mm/Min. Plattendicke 9 mm
- Spanplatten-/Holzschrauben 6 x 50 mm
- Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff
- Werkstoffgüte Nylon
Ausführung PD 12 S