Plattendübel - Dübel für Plattenbaustoffe
Die Plattendübel verankern Lasten in Plattenbaustoffe, wie Gipskartonplatten oder Spanplatten. Sie sind in vielen professionellen Varianten erhältlich und als Elemente der
Verbindungstechnik spezialisiert auf Einsatzgebiete an Wand oder Decke.
Die professionellen Plattendübel im Überblick
Die Plattendübel bestehen aus Nylon, Kunststoff oder Metall. Sie sind witterungs- und alterungsbeständig. Die
Dübel gewährleisten eine dauerhafte und sichere Verankerung in Plattenbaustoffen. Alle Plattendübel sind für einen oder mehrere Baustoffe aus der folgenden Auswahl geeignet:
- Gipskartonplatten,
- Gipsfaserplatten,
- Sperrholzplatten,
- Spanplatten und
- doppelte Beplankung.
Die Plattendübel verankern sich durch Form- oder Reibschluss. Sie sind in diesen Varianten erhältlich:
Allzweckdübel für Platten
Der Allzweck- oder
Universaldübel ist ein Kunststoffdübel, der für die meisten Befestigungen verwendet werden kann. Er eignet sich für leichtere Lasten und die Durchsteck- oder Vorsteckmontage.
Universal-Plattendübel
Der Universal-Plattendübel ist für die Verankerung in allen Plattenarten geeignet. Er unterscheidet sich vom Allzweckdübel durch seine kurze, kompakte Bauart. Regelhaft kann der Universal-Plattendübel in Plattenbaustoffen höhere Lasten tragen als der Allzweckdübel. In dicken oder doppelt beplankten Platten wirkt er als Spreizdübel und hält durch Reibschluss. Der Plattendübel erzeugt einen Formschluss bei dünnen Platten.
Gipskartondübel
Der
Gipskartondübel ist speziell für die Anforderungen der Gipskartonplatten ausgelegt. Dank seines ausgeprägten Gewindes schneidet er sich in den Baustoff ein. Durch den Formschluss erreicht er hohe Traglasten.
Hohlraumdübel
Der
Hohlraumdübel für Plattenbaustoffe ist ein Spreizdübel oder Kippdübel. Als Spreizdübel öffnet er sich im Hohlraum hinter den Platten und verankert die Schraube dauerhaft. Der Kippdübel fixiert sich durch einen ausklappenden Haltebalken im Hohlraum. Beide Varianten erreichen die höchsten Traglasten.
Professionelle Verwendungsmöglichkeiten der Plattendübel
Die Plattendübel sind typische Verankerungen für folgende Einsatzzwecke:
- Aufhängung für Bilder, Lampen und Gardinenschienen,
- Befestigung von Regalen und Schränken,
- Elektroinstallation von Schaltern,
- Sanitärinstallation wie Urinale oder Waschbecken und
- Montage von Isolierplatten im Außenbereich.
Die Verwendungsmöglichkeiten sind von der Tragfähigkeit der Wand- oder Deckenkonstruktion und dem Dübel abhängig.