Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Säbelsägeblätter S 641 HM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 Säbelsägeblätter S 641 HM
2 Säbelsägeblätter S 641 HM
Artikel-Nr.:
     400-1198477
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650970
EAN/GTIN:
     3165140109772
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Säbelsägeblatt

2 Säbelsägeblätter S 641 HM


Das S 641 HM Endurance für Fibre Plaster Säbelsägeblatt ist sehr robust und ermöglicht schnelle, durchgängige Kurvenschnitte in Sonderwerkstoffe. Die geschliffenen Carbide-Zähne eignen sich für das Schneiden von hochabrasiven Materialien. Zudem bieten die lange Zahnteilung (4,3 mm) und die geschränkten Zähne schnelle Ergebnisse. Ein dünner Blattkörper bietet einfachen Zugang zu schwer zugänglichen Stellen und macht Kurvenschnitte möglich. Dieses Säbelsägeblatt verfügt über eine Zahnleiste aus Carbide, die mit Carbide Technology an einen hochelastischen Kohlenstoffstahlkörper geschweißt ist, wodurch auch die robustesten abrasiven Materialien, wie z. B. Zementfaserplatten, Gipskartonplatten und Wundplatten aus Beton, geschnitten werden können. Die Stundardlänge von 150 mm ermöglicht bis zu 100 mm tiefe Schnitte. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: Carbide, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Zahnteilung [mm] / TPI: 4,3 / 6, Abmessungen LxBxD [mm]: 150 x 19 x 1,25, Einsatzbereiche: Porenbeton, Backstein (rot), Fiberzement, GFK/Epoxy (<100 mm), für abrasive Werkstoffe, Typ: S 641 HM
- Breite: 5, - Gewicht: 0,046 kg, - Höhe: 0,3, - Länge: 21,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,046 kg
Länge:
21,5
Breite:
5
Höhe:
0,3
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, säbelsägeblatt bosch, stichsägeblatt-set, säbelsägeblatt stein, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 5,90*
ab € 16,88*
€ 23,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,91*
€ 23,05*
23 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 18,31*
€ 24,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 24,97*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 24,55*
€ 32,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 650 971
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.