Nageldübel N Senkkopf, 100 Stück
Der fischer NagelDübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen NylonDübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der NagelDübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer NagelDübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
- Antrieb PZ2
- Bohrernenndurchmesser 5 mm
- Dübellänge 40 mm
- Effektive Verankerungstiefe 25 mm
- Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatten und Gipskarton
- Mit Rand
- Stiftform Nagelschraube
- Farbe grau
- Antrieb Kreuzschlitz PZ
- Ausführung mit Schraube
- Verpackungsvariante Faltschachtel
- Max. Dicke des Anbauteils 15 mm/Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage 55 mm/Min. Verankerungstiefe 25 mm
- Werkstoff / Korrosionsschutz galvanisch verzinkt
- Profi / DIY DIY; Profi / DIY Profi
- Bohrernenndurchmesser: 5 mm
Maße 5x40mm