| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1223314 Herst.-Nr.: 14108 EAN/GTIN: 4062700014097 |
| | | |
|
| | |
| Frucht-/Essigfliegenfalle Insektizidfreie, transparente Leimfalle zum erfolgreichen Abfangen von Fliegen – vor allem Essig-/Fruchtfliegen – in allen Räumen. Die Fliegen werden durch das Fallendesign auf die Leimfläche gelockt und bleiben dort kleben. Die Wirkungsdauer beträgt nach Abziehen der Schutzfolie einige Wochen. GebrauchsanleitungVersiegelten Beutel öffnen und 1 Falle entnehmen. Den unteren Teil der Falle nach hinten abknicken und das Abdeckpapier des schmalen Klebestreifens abziehen. (Abbildung 1)Falle in einer der unteren Ecken des Fensters durch leichtes Andrücken an die Scheibe (staub- und fettfrei) kleben, so dass die Leimfläche schräg nach oben (circa 45 °) vom Fenster absteht. (Abbildung 2)Die Klebefalle mit Lockstoff wird durch vollständiges Abziehen der Schutzfolie von der Klebefläche aktiviert. (Abbildung 3)Eine Falle reicht für ein normal großes Fenster (circa 1,5 m2). Sonstige Hinweise: Volle Fallen über den Hausmüll entsorgen und gegen neue austauschen. Leere Faltschachteln der Wertstoffsammlung zuführen. Eventuelle Kleberückstände lassen sich mit handelsüblichem Reinigungsbenzin entfernen. Kleinkinder und Haustiere von den Fallen fernhalten (Gefahr des Festklebens). Frostfrei und nicht bei Temperaturen über 40 °C lagern. zusätzliche HinweiseBitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung. - Gewicht: 42 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Frucht-/Essigfliegenfalle, - Produktart: Ungeziefer, - Wirkstoff: Insektizidfreie Klebefalle, - Zulassungsnummer: - 4 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 42 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,55* | € 7,25* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,17* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|