Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fliegenfalle

  Fliegenfalle  (33 Angebote unter 30.768.373 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fliegenfalle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fliegenfalle"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Reinex Fliegenfänger (4 Stück) extra starke Klebewirkung 4 Stück (2 Angebote) 
Der Fliegenfänger von Reinex dient der Schädlingsbekämpfung und bietet eine besonders starke Klebewirkung. Die klebrige Beschichtung des Fliegenfängers zieht nahrungssuchende Fliegen und an und bie...
k.A.
7011
€ 0,308*
pro Stück
 
 Stück
PROTECT 2893231 Fliegenfänger Gelbfalle gelb 10 St. Reinigung (1 Angebot) 
PROTECT 2893231 Fliegenfänger Gelbfalle gelb 10 St. Reinigung
PROTECT
2893231
€ 4,30*
pro Stück
 
 Stück
Permanent Fliegenfänger 4 Stück (1 Angebot) 
Permanent Fliegenfänger 4 Stück Klassiker der Fliegenbekämpfung. Fertig beleimte, aufgerollte Leimstreifen. Die Fliegen bleiben auf dem insektizidfreien Leim haften. " Hergestellt aus Naturprodukte...
W. Neudorff
00395
€ 7,71*
pro Stück
 
 Stück
Swissinno Natural Control dekor 1 463 202 Klebefolie Fliegenfalle Verschiedenfarbig sortiert 4S (2 Angebote) 
In den meisten Fällen bewegen sich die Fliegen an den Fenstern hin und her, mit einem Lärmpegel der einem dem Schlaf raubt. Nicht mit dieser Falle, die unauffällig in einer Ecke des Fensters angebr...
Swissinno
1 463 202
€ 3,33*
pro Stück
 
 Packungen
Gardigo 668034 Klebefolie Fliegenfalle 4 St. (3 Angebote) 
Gardigo 668034 Klebefolie Fliegenfalle 4 St. Gardigo Fenster-Fliegenfalle 4er 4er-Set Zeitloses Blumenmuster Die Fensterfliegenfalle in Form eines Kunststoffstreifens fängt Fliegen in allen Innenrä...
Gardigo
668034
€ 3,49*
pro 4 Stück
 
 Packung
Fruit Fly Ninja Super Ninja FFN42245 Lockstoff Fliegenfalle (B x H x T) 30 x 50 x (1 Angebot) 
Fruit Fly Ninja Super Ninja FFN42245 Lockstoff Fliegenfalle (B x H x T) 30 x 50 x
Fruit Fly Ninja
FFN42245
€ 22,44*
pro 2 Stück
 
 Packungen
Fliegenfänger Reinex Fenster Fliegengitter 150 x 130 cm zum Einkleben in den Fensterrahmen (1 Angebot) 
Der Fliegenfänger der Firma Reinex ist eine sichere, umwelfreundliche und hygienische Möglichkeit Fliegen zu fangen bzw. fernzuhalten. Farbe je nach Verfügbarkeit: Grau oder Weiß
Reinex
3313
€ 5,10*
pro Stück
 
 Stück
Aeroxon 151457009 Fliegenfänger transparent 4 St. Reinigung (2 Angebote) 
Aeroxon 151457009 Fliegenfänger transparent 4 St. Reinigung
Aeroxon Insect Control
151457009
€ 2,37*
pro Stück
 
 Stück
Permanent FliegenFalle (1 Angebot) 
Permanent FliegenFalle Insektizidfreie Fliegenfalle mit ausgezeichnetem Lockeffekt dank 3D-Design und Fluoreszenzfarben. Ideal für Wohnbereich, Küche, Schlaf- und Kinderzimmer – überall dort, wo Fl...
W. Neudorff
00386
€ 11,77*
pro Stück
 
 Stück
Redtop Fliegenbogen 31091 Fliegenfalle (L x B) 600mm x 345mm (2 Angebote) 
Redtop Fliegenbogen 31091 Fliegenfalle (L x B) 600mm x 345mm Für den biologischen Landbau zugelassen Biologischer Lockstoff Die Klebefalle be Die Fliegenblätter besitzen eine sehr hohe Klebeleistun...
Redtop
31091
€ 4,25834*
pro Stück
 
 Packungen
Fliegenfänger Reinex Fliegenfängerstreifen 4 Stück bekannt und bewährt, Klebe Fliegenfalle im Fruchtdesign (1 Angebot) 
Der Fliegenfänger der Firma Reinex ist eine sichere, umwelfreundliche und hygienische Möglichkeit Fliegen zu fangen. Die Klebefalle ist insektizidfrei. Die Fliegenfalle wird zur Bekämpfung fliegend...
Reinex
20375
€ 3,14*
pro Packung
 
 Packung
Wespen- und Fliegenfalle (1 Angebot) 
Wespen- und Fliegenfalle Zeit für ein Ablenkungsmanöver. Das Prinzip der Wespenfalle ist einfach: der in den Behälter eingefüllte Lockstoff verströmt einen reizvolleren Geruch, der Wespen und Flieg...
SBM
86600992
€ 14,54*
pro Stück
 
 Stück
Redtop L 3l 30200 Lockstoff Fliegenfalle Gelb 1St. (2 Angebote) 
Diese Fliegenfalle wurde speziell für den Einsatz im Freien entwickelt. Die Fliegen werden bereits draußen abgefangen bevor sie in die Innenbereiche kommen. Durch die mechanische Konstruktion gelan...
Redtop
30200
€ 31,04*
pro Stück
 
 Stück
RECOZIT Fliegenfänger, hygienisch, insektizitfrei, 3 Monate Schutz 4 St./Pk (1 Angebot) 
RECOZIT - Fliegenfänger • Zeichnet sich durch einen mit Lockstoffen angereicherten Spezialklebstoff aus, der die Insekten erst anlockt und dann sicher festhält • Biozide sicher verwenden. Vor Gebra...
Recozit
€ 3,45*
pro Packung
 
 Packungen
Fliegenfänger Reinex Insektenstopp 3 Stück bekannt und bewährt, Klebe Fliegenfalle (8 Angebote) 
Der Fliegenfänger der Firma Reinex ist eine sichere, umwelfreundliche und hygienische Möglichkeit Fliegen zu fangen. Zum befestigen wird der Fliegenfänger unter Zimmertemperaturen bei leichtem dreh...
Reinex
7012
€ 1,17*
pro 3 Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fliegenfalle
^

Fliegenfallen sorgen für insektenfreie Zonen

Fliegen sind nicht nur lästig und störend, sie übertragen auch Krankheiten. Damit Kunden, Gäste und Waren nicht durch die störenden Plagegeister beeinträchtigt und gestört werden, muss auf Schädlingsbekämpfung gesetzt werden. Fliegenfallen ein zuverlässiges Mittel, um den fliegenden Insekten entgegenzuwirken. Die Einsatzbereiche sind weit gefächert - von der Bäckerei und dem Restaurant bis hin zum landwirtschaftlichen Bereich. Hier werden Fliegenfallen in unterschiedlichen Ausführungen eingesetzt.

Mit Fliegenfallen Insekten anlocken, um sie abzuwehren

Fliegenfallen sind – im Gegensatz zu Insektiziden, überall einsetzbar und haben nur eine kurze Wirkdauer. Eine ausgeklügelte Fliegenfalle hingegen kann überall eingesetzt werden und wirkt über einen längeren, vordefinierten Zeitraum. Sie kann auch als Wespenfalle verwendet werden. Die meisten Fliegenfallen funktionieren auf Basis eines Lockstoffes, der die Fliegen anlockt. Entweder wird klassisch mit Kleber gearbeitet, an dem die Fliegen anhaften, oder man verwendet stehende, mit Flüssigkeiten (Zuckerwasser, Limonade) gefüllte Behälter, in denen die Fliege ertrinkt. 

Ökologisch sinnvoll

Fliegenfallen, die auf Basis eines Lockstoffes arbeiten und vollkommen giftfrei sind, bringen belasten die Umgebungsluft nicht und können auch eingesetzt werden, wenn Kunden und Mitarbeiter sowie offene Lebensmittel und Tiere vor Ort sind. Eine chemische Belastung ist ausgeschlossen.

Wirkungsdauer und Wirkungsfeld

Wichtig ist es auf die Wirkdauer zu achten. Die Fliegenfalle muss zur ausreichenden Wirksamkeit entsprechend oft ausgetauscht werden. Eine Wirkung von bis zu 6 Wochen ist möglich und minimiert den Aufwand. Neben dem Zeitfenster, in dem der Lockstoff wirksam ist, kommt es auch auf den Wirkradius an, den Sie mit einer Fliegenfalle abdecken können. Unterschiedlich starke Lockstoffe ermöglichen es, dass Sie einen optimalen Schutz Ihres gesamten Unternehmensbereiches erzielen können.

Optik und Funktionalität

Während im Produktionsbereich und in der Landwirtschaft einfache Fliegenfallen, bei denen die Fliegen nach dem Verenden noch sichtbar sind, durchaus einsetzbar sind, spricht die Ästhetik im Kundenbereich eindeutig dagegen. Hier sind Fliegenfallen, die ansprechend gestaltet sind und einen gedeckten Auffangbehälter besitzen, die bessere Wahl. Fliegenfallen, die mittels Klebefläche funktionieren, sind für den Außenbereich nur bedingt geeignet. Hier sollten Sie lieber auf hängbare Behälterfliegenfallen zurückgreifen, die sich einfach an Markisen, Bäumen oder am Sonnenschirm befestigen lassen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.