| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226343 Herst.-Nr.: 23358 EAN/GTIN: 4006274233584 |
| |
|
| | |
| 12,7mm 1/2 Zoll Tiefbett Steckschlüsseleinsatz 13 mm 12,7mm (1/2") Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz Für lang überstehende Gewindebolzen. - Gewicht: 0,129 kg 1 Tiefbett-Steckschl. (13 mm) Ausführung 13mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,129 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,16* | € 6,06* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,19* | € 6,09* | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 4,18* | € 6,09* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,02* | € 7,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,55* | € 8,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|