Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschleifscheiben, 18 mm für Gummiteller


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzschleifscheiben, 18 mm für Gummiteller
Ersatzschleifscheiben, 18 mm für Gummiteller
Artikel-Nr.:
     400-1226824
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28983
EAN/GTIN:
     4006274289833
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

Ersatzschleifscheiben, 18 mm für Gummiteller


Ersatzschleifscheiben von PROXXON sind ideal zum Schleifen, Glätten und Polieren von Temperguss, Grauguss, Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Holz und Kunststoff. Auch zum Herstellen von Fasen geeignet. Die Drehzahlen sind den zu schleifenden Werkstoffen anzupassen: Stahl hohe, Holz mittlere und Kunststoff niedrige Drehzahl. Hergestellt aus Normalkorund.

Technische Daten:
- Korn 120 + Korn 150
- Scheiben-Ø: 18 mm
- je 10 K 120 und K 150
- Gewicht: 0,009 kg
je 10 Schleifblätter K 120 und K 150




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,009 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,33*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,34*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,40*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 6,19*
Lager 400
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.