Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULME Waldarbeiterstifel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ULME Waldarbeiterstifel
ULME Waldarbeiterstifel
Artikel-Nr.:
     400-1251239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2220253040
EAN/GTIN:
     4025888026689
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ULME Waldarbeiterstifel


Forst-Gummistiefel »Ulme«

Zulassung/Norm: EN 345-2 Klasse 3, SB, E
Ausführung:
•FPA-anerkannt
•Schnittschutzeinlage
•Weiches, nachstellbares Schaftende
•Verstärkter, stabiler Fersenschutz
•Reflektor an der Ferse
•Schafthöhe: ca. 37 cm
Sohle: Gemäß EN 345-2 säurebeständig
Material: Schaft aus 100 % Naturkautschuk, Außensohle aus Nitrilgummi, Futter aus 100 % Baumwolle
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: Extra breit
- Größe: 40

Größe Gr. 40



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,84 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,10*
€ 70,76*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 57,66*
€ 71,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,69*
€ 74,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 63,57*
€ 75,97*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 91,22*
€ 106,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,84*
€ 127,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,58*
€ 126,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,45*
€ 120,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,62*
€ 116,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,22*
€ 108,55
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 91,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-41
ab € 59,50*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-42
ab € 59,67*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-43
ab € 57,23*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-44
ab € 57,19*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-45
ab € 57,38*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-46
ab € 57,51*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-47
ab € 57,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.