Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Futtertrog für Junghennen Kunststoff 75 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Futtertrog für Junghennen Kunststoff 75 x 10 cm
Futtertrog für Junghennen Kunststoff 75 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     400-1255385
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     71313
EAN/GTIN:
     4030836117173
Suchbegriffe:
Futter-Trog
Futterkrippe
Futtertrog
Stalltrog

Futtertrog für Junghennen Kunststoff 75 x 10 cm


Dieser Futtertrog aus Kunststoff ist für Junghennen geeignet.
Merkmale
- Größe:75 x 10 cm
- Farben: grün






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,195 kg
Weitere Suchbegriffe: Geflügeltrog, Hühner-Trog, Hühnertrog, Kükentrog, geflügeltrog, Trog, Futtertrog Junghennen, Futtertrog Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.