Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Troyer Sylt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Troyer Sylt
Troyer Sylt
Artikel-Nr.:
     400-1275090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22200802XL
EAN/GTIN:
     4031973028247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Troyer Sylt


Troyer »Sylt«

Ausführung:
•Besonders schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
•Mit Rollkragen und Front-Reißverschluss
•Sportlicher Kragen in Kontrastfarbe
Material: 100 % Polyacryl
- Farbe: dunkelgrau-meliert, - Größe: 2XL, - Material: 100 % Polyacryl

Größe XXL



Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau-meliert
Gewicht:
0,72 kg
Material:
100 % Polyacryl
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren pullover, Pullover, ELUTEX, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 17,36*
€ 23,92*
1 Tag
18
€ 5,59*
ab € 17,54*
€ 24,04*
2 Tage
25
€ 4,99*
ab € 17,72*
€ 24,48*
6 Tage
25
€ 5,99*
ab € 17,48*
€ 24,75*
Lager 400
14
€ 4,95*
ab € 27,17*
€ 35,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scheibler
8362-L
ab € 16,99*
Ähnlich
Scheibler
8364-L
ab € 16,96*
Ähnlich
Scheibler
8362-M
ab € 17,33*
Ähnlich
Scheibler
8364-M
ab € 17,30*
Ähnlich
Scheibler
8362-XL
ab € 17,17*
Ähnlich
Scheibler
8364-XL
ab € 17,20*
Ähnlich
Scheibler
8364-2XL
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.