| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1275844 Herst.-Nr.: 222009500S EAN/GTIN: 7040051832291 |
| | |
|
| | |
| Stretch-Regenhose Stretch-Regenhose «Voss» Zulassung/Norm: EN 343 3,1 Ausführung •Elastischer, verstellbarer Kordelzug •Druckknöpfe an den Knöcheln Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m² - Farbe: gelb, - Größe: S Größe Gr. S Farbe gelb Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose gelb, bundhose, Stecht-Regenhose, Helly, Hansen, Deutschland, GmbH, Regenbekleidung, Arbeitsschutz, Arbeitshose, Hose, Regenkleidung, Hosen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,91* | € 35,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,86* | € 35,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 27,44* | € 36,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,47* | € 37,66* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,28* | € 48,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|