Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Wandhalter 60-90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger Wandhalter 60-90 cm
Schwaiger Wandhalter 60-90 cm
Artikel-Nr.:
     400-1276236
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     WAH6290301
EAN/GTIN:
     4004005629002
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter

Schwaiger Wandhalter 60-90 cm


Wandhalter 60-90 cm
- Für die Befestigung von Offset-Parabolantennen mit Durchmessern von 60 bis 90 cm geeignet
-
- Material:Eisen, feuerverzinkt, gebogen
- Wandabstand 250 mm
- Rohrdurchmesser 40 mm
- Farbe: silber
- Farbe: silber, - Gewicht: 0,1178 kg
1x Stahl Wandhalter, 1x Kunststoffkappe




Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
0,1178 kg
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, Wandhalter, 60-90, cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 10,02*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 10,03*
€ 6,78*
ab € 7,17*
€ 10,40*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 21,28*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 21,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.