| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1324071 Herst.-Nr.: 5570 EAN/GTIN: 4011905055701 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | natura Vogelfutterhaus zum Aufstellen mit großflächigem Dachüberstand mit besandeter Dachpappe mit großer Landefläche Kiefernholz, lasiert Unsere Vogelfutterhäuser sind mit einer ungiftigen Lasur behandelt und somit optimal gegen Verwitterung geschützt. Um diesen Schutz aufrechtzuerhalten, empfehlen wir, das Holz alle 1-3 Jahre mit einer ungiftigen Holzlasur oder -farbe (auf Wasserbasis, für den Außenbereich geeignet) zu streichen. - Farbe: braun, - Maße: 46 × 22 × 44 cm/1,15 m, - Material: Holz Farbe braun Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun | Gewicht: | 5,16 kg | Material: | Holz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Holz Lasur, Holzlasur, Holzschutzlasur, Lasur, Lasurfarben, holz lasur braun, holz lasur, futterhaus holz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |