Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Takt-Motoröl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Takt-Motoröl
2-Takt-Motoröl
Artikel-Nr.:
     400-1328407
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1051
EAN/GTIN:
     4100420010514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
liqui moly motorenöl
motorenöl

2-Takt-Motoröl


Hochwertiges teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl für den Einsatz in sämtlichen 2-Takt-Motoren. Sichert die Funktionsfähigkeit des Motors und sorgt für maximale Lebensdauer. Ausgewählte mineralische und synthetische Grundöle in Kombination modernster Additivtechnologie ermöglichen eine rückstandsfreie Verbrennung und halten somit den Motor sauber. Der Motor wird optimal vor Verschleiß geschützt.


Größe 250 ml



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,274 kg
Weitere Suchbegriffe: Liqui Moly, 2 Takt Motorenöl, Liqui Moly Motorenöl, 2 Takt Öl, Öl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,20*
Lager 400
10
1
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,15*
€ 7,56*
16 Tage
420
12
€ 7,90*
ab € 6,02334*
€ 7,87334*
6 Tage
20
1
€ 6,99*
ab € 10,04*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.