| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282589-YY Herst.-Nr.: 1051 EAN/GTIN: 4100420010514 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY 2-Takt-Motoroil 250 ml 2-Takt-Motoroil besteht aus ausgewählten mineralischen und synthetischen Grundölen mit speziellen Additiven, abgestimmt auf den Einsatz in 2-Takt-Motoren mit Getrennt- oder Gemischschmierung. selbstmischend guter Korrosionsschutz rückstandsfreie Verbrennung hoher Verschleißschutz garantiert saubere Zündkerzen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 222.00 mm | WIDTH GRO: | 268.00 mm | DEPTH GRO: | 188.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.628000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motoröle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,50* | € 6,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,97* | € 7,28* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,15* | € 7,56* | | | | Lager 4445 | | | | 12 | | € 7,90* | ab € 6,02334* | € 7,87334* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,04* | € 13,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 94,48008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|