| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1328415 Herst.-Nr.: 1137 EAN/GTIN: 4100420011375 |
| | |
|
| | |
| Longtime High Tech 5 W-30 Modernes Leichtlauf-Motorenöl der Spitzenklasse für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Synthesetechnologie in Verbindung neuester Additive garantieren ein Motorenöl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. Somit lassen sich je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 40.000 km realisieren. Longtime High Tech 5W-30 eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in gasbetriebenen Personenwagen (CNG/LPG). Größe 5 l Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,629 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl, 5 W 30, Liqui Moly, Longtime High Tech, Longtime Öl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 48,90* | € 54,30* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,61* | € 61,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 43,70* | € 62,79* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 50,65* | € 65,59* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 61,06* | € 78,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|